Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Těsnicí páska EPDM z lehčené pryže

Těsnicí páska EPDM z lehčené pryže
TEPA-ZELLKEKSV-3X30MM-L10M

Obj. č. 0875850330

EAN 4050382032430

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Těsnicí páska EPDM z lehčené pryže

Obj. č. 0875850330

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 10 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Odolná zejména vůči stárnutí a povětrnostním vlivům; těsnicí páska pro permanentní utěsnění se zvýšenými nároky pro použití ve vnitřních i venkovních prostorách.

Pěna s uzavřenými buňkami pro maximální nepropustnost


Materiál nabízí maximální ochranu proti pronikání vody.



Vysoká odolnost a materiálová flexibilita


Extrémně snadné vyrovnávání nerovností, které zabraňuje pronikání vody dovnitř.



Vynikající odolnost vůči povětrnostním vlivům, UV záření a vysokým teplotám


Nabízí nejlepší možnou ochranu nejvíce namáhaných spojů.



Vynikající materiálová kompatibilita díky nulovému obsahu rozpouštědel



Velmi vysoká oděruvzdornost

Účel použití
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití
  • Pro účely těsnění při montáži plechových lišt na trapézový plech ve fotovoltaice. Kvalitní těsnění např. v automobilovém průmyslu, v instalacích, ventilačních a klimatizačních systémech a ocelových/skleněných konstrukcích, ve zpracování plechu a ve stavebnictví.

  • Pro tepelnou a zvukovou izolaci a tlumení nárazů.
Návod

Těsnicí páska EPDM z lehčené pryže se aplikuje přímo na povrch. Povrch musí být před aplikací suchý a zbavený mastnoty, pilin a prachu. Dobrého těsnicího účinku lze dosáhnout stlačením pásky při instalaci.

Pomocný materiál

Etylenpropylendienový přírodní kaučuk

Báze lepidla

Akrylová disperze

Barva

Černá

Šířka

30 mm

Délka

10 m

Celková tloušťka

3 mm

Počet rolí

10 ks

Min. teplota zpracování

5 °C

Max. teplota zpracování

30 °C

Min./max. odolnost vůči teplotám

-30 až 100 °C

Odolnost vůči UV záření

Ano, při vystavení povětrnosti

Neobsahuje rozpouštědla

Ano

Doba použitelnosti od data výroby

24 Měsíce

Podmínky pro zachování doby použitelnosti od data výroby

při 20°C

Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
2K bezpečnostní nůž s plným automatickým zasouváním čepele a bimetalovou čepelí

NŮŽ 2K