Těsnicí páska EPDM, vnitřní, butylová
Butylová vnitřní těsnicí páska EPDM
TEPA-RPL-VN-EPDM/BUT-150MMX20M
Obj. č. 0875350153
EAN 4050642138520
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Působí vodotěsně a blokuje difuzi par, zabraňuje vniknutí vlhkosti z interiéru budovy do zdiva a tím snižuje riziko poškození budovy související s vlhkostí
- Díky vysoce kvalitnímu a flexibilnímu materiálu zůstává fólie EPDM trvale utěsněná a obzvláště dobře vyrovnává pohyby součásti
- Díky vysoké odolnosti vůči UV záření a povětrnostním vlivům je EPDM fólie ideální pro dlouhodobé a spolehlivé utěsnění
- Bezpečné použití i na mírně nerovných konstrukčních podkladech v kombinaci s lepidlem EPDM těsnicí pásky
- Dobrá kompatibilita s asfaltem
Pásku nelze omítat.
Datové listy(X)
Spolehlivé permanentní utěsnění spár v interiéru, např. okenní parapety, francouzská okna a balkonové dveře, venkovní zápraží, skleníky nebo fasády.
- Povrchy musí být suché, zbavené prachu a mastnoty a dostatečně pevné.
- Montáž: Seřízněte EPDM pásku na potřebnou délku. Nalepte EPDM pásku na povrch a přejeďte ji špachtlí. Nalepte EPDM pásku na povrchu a zlehka ji přitlačte pomocí přítlačného válečku; dbejte na to, aby páska nebyla napnutá.
- Na rámu/stavebním prvku je nutno těsnicí pásku v provedení s lepicími proužky nebo s těsněním součástí v kontaktu se zemí zafixovat mechanickým způsobem podle normy DIN 18533.
Barva | Černá |
Báze lepidla | Butyl |
Chemická báze | Polyisobutylenový přírodní kaučuk |
Šířka | 150 mm |
Tloušťka | 1,2 mm |
Délka role | 20 m |
Konstrukce | Se samolepicí páskou |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -30 až 75 °C |
Třída / podmínky stavebních hmot | B2 - normální hořlavost / Podle normy DIN 4102 |
Odolnost vůči UV záření | Ano |
Max. hodnota odporu µ při difúzi vodních par | 270000 |
Prodloužení při přetržení | 300 % |
Odolné vůči | Živice |