Těsnicí materiál do chladiče pro všechny motory s chladicím systémem bez filtrace
Těsnění chladiče
CHLADIČ - TĚSNĚNÍ
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Trvale utěsňuje mikrotrhliny a netěsnosti
Zajišťuje funkci chladicího systému proti ztrátě vody.
Zabraňuje ztrátě chladicí vody
Chrání motor před poškozením.
Nemá vliv na materiály použité při konstrukci chladiče
Nenarušuje pryžové ani plastové díly.
Těsnicí materiál na chladič nelze použít, jestliže je chladicí systém vybaven filtrem nečistot.
Datové listy(X)
Utěsní mikrotrhliny v chladiči, motorovém bloku nebo hlavě válce. Umožňuje opravy netěsnících hadicových spojů. Trvalé těsnění mikrotrhlin a netěsných míst chrání chladicí okruh a spalovací komoru před únikem kapalin. Těsnicí hmota chladiče zabraňuje ztrátě chladicí kapaliny.
Nádobku před použitím řádně protřepejte. Nalijte obsah plechovky do zahřátého chladicího systému. Otevřete ventily chladiče a nechte motor alespoň 10 minut běžet. Zkontrolujte znovu hladinu chladicí kapaliny a těsnost systému. U nákladních vozů používejte směšovací poměr nejvýše 1:100.
| Obsah balení | 300 ml | 
| Barva | Zelená, Modrá | 
| Pach/vůně | Ovocný | 
| Chemická báze | Etylenglykol | 
| Hustota | 1,01 g/cm³ | 
| Podmínky pro hustotu | při 20°C | 
| Hodnota pH | 9,76 | 
| Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce |