Těsnicí materiál do chladiče HP
Těsnicí prostředek do chladiče HP
CHLADIČ - TĚSNĚNÍ HP
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pro těsnění až do 0,1 mm
Nepoškozuje filtry nečistot v chladicím okruhu
Preventivní použití při každé výměně nemrznoucí směsi
Těsnicí účinek díky mimořádně jemným syntetickým částicím
Obsah plechovky stačí na 10 litrů chladicí kapaliny
Datové listy(X)
Lze použít na mikrotrhliny v těsnění hlav válců a hadicových spojkách i v případě ztrát odpařováním z chladicího systému.
Přidejte přípravek přímo do chladicího okruhu s teplým motorem. Do expanzní nádržky jej nalijte pouze tehdy, jestliže skrze ni chladicí kapalina proudí. Poté nechte motor alespoň 10 minut běžet, dokud se neotevře termostat a z topení nezačne citelně vycházet teplo. Vypněte motor, zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny a v případě potřeby ji doplňte.
| Obsah balení | 150 ml | 
| Barva | Modrá | 
| Pach/vůně | Charakteristický | 
| Chemická báze | Voda | 
| Hustota | 1,01 g/cm³ | 
| Podmínky pro hustotu | při 20°C | 
| Hodnota pH | 9 | 
| Doba použitelnosti od data výroby | 12 Měsíce |