Těsnicí hmota pro vzduchotechniku
Těsnicí hmota pro vzduchotechniku
TĚSNĚNÍ VZDUCH. POTRUBÍ 320ML
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Bez zápachu
Bez nepříjemného zápachu pro uživatele nebo pracovní prostředí.
Elastická
Vstřebává materiál na dlouhou dobu, aby nedocházelo k praskání spoje.
Odolné vůči stárnutí a povětrnostním vlivům
Neobsahuje žádné látky, které by narušovaly smáčivost laků
Naše výrobky se značkou EMICODE jsou nízkoemisní/nízkoznečišťující. Klasifikační systém EMICODE uděluje štítky stavebním produktům, které splňují velmi přísné zdravotní a environmentální požadavky uznávaných institutů.
- Přečtěte si prosím souhrnný dokument „Obecné pokyny pro používání těsnicích materiálů“
- Další informace naleznete v technickém listu
- Během fáze vytvrzování by měla být zajištěna dostatečná výměna vzduchu
- Vyšší tloušťka povlaku prodlužuje dobu vytvrzování
Datové listy(X)
Pro těsnění ventilačních vedení při výstavbě výrobních celků a odsávacích systémů v komerčních kuchyních.
- Povrch musí být nosný, čistý, suchý a zbavený mastnoty, rzi a vody
- Další informace naleznete v technickém listu
| Obsah balení | 310 ml | 
| Provedení | Kartuše | 
| Barva | Šedá | 
| Chemická báze | Disperze akrylové pryskyřice | 
| Pach/vůně | Neutrální | 
| Hustota | 1,57 g/cm³ | 
| Dlouhodobá absorpce pohybu | 12,5 % | 
| Tvrdost podle Shoreho A | 14 | 
| Rychlost vytvrzení | 3 mm/d | 
| Podmínky pro úplné vytuhnutí/vytvrzení | 23°C a 50% relativní vlhkost vzduchu | 
| Min. čas tvoření škraloupu | 20 min | 
| Podmínky pro čas tvoření škraloupu | při 23°C a relativní vlhkosti 50% | 
| Min. odolnost vůči teplotám | -40 °C | 
| Max. odolnost vůči teplotám | 80 °C | 
| Min. teplota zpracování | 5 °C | 
| Max. teplota zpracování | 50 °C | 
| Doba použitelnosti od data výroby | 12 Měsíce | 
| Podmínky pro zachování doby použitelnosti od data výroby | Skladování sochranou proti mrazu | 
| Snášenlivost nátěrů | Ano | 
| Odolnost vůči UV záření | Ano | 
| Látky narušující smáčivost laků | Ne | 
| Neobsahuje silikon | Ano | 
| Odolné vůči | Stárnutí, Kyselina citrónová (10%), Oplachovací prostředek, Roztok chlóru (5%), Kyselina octová (5%), Formaldehyd (30%), Isopropylalkohol, Solný roztok (25%), Louh sodný (50%), Mýdlový louh (20%), Voda, Peroxid vodíku (10%), Počasí, Prací prostředek, Jedlé tuky, Kyselina mléčná | 
| Nutná příprava podkladu | Ne | 
| Lze přetírat / přelakovat | Podmíněně, potřebné zkoušky předem | 
| Udržitelnost | Nízké emise/nízké znečištění | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!