Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Těsnicí hmota pro motory a skříně DP 300

Těsnicí směs pro motory a skříně DP 300 NSF
DP - 300 TĚSNĚNÍ 80 ML

Obj. č. 0890100048

EAN 4045989900497

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Těsnicí hmota pro motory a skříně DP 300

Obj. č. 0890100048

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Permanentně plastická těsnicí hmota na motory a skříně s odolností vůči vysokým teplotám
  • Vynikající těsnicí účinek díky permanentně plastické (netvrdnoucí) konzistenci

  • Odolnost proti vibracím i po letech expozice

  • Během aplikování se netáhne do vlákna

  • Nestéká po svislých ani skloněných plochách

  • Odolnost vůči teplotám -50 až +270 °C, krátkodobě až +300 °C

  • Nízká tepelná vodivost

  • Neváže se chemicky na kovech ani jiných materiálech, zabraňuje atmosférické korozi

  • Odolnost vůči vodě, vzduchu, benzínu, kerosinu, různým olejům, syntetickým mazivům, směsím s glykolem a metanolem, nemrznoucím přípravkům a fluorokarbonovým chladicím prostředkům

  • Neobsahuje isokyanát

  • Nejedovaté
Upozornění

Není vhodné pro těsnění olejových van.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití
  • Pro těsnění motorů a krytů v automobilovém a motocyklovém průmyslu, při výrobě traktorů, v elektrotechnice, turbínách a jaderných elektrárnách, strojírenství, konstrukci převodů, potravinářském průmyslu, v plynových a vodních elektrárnách, při výstavbě čerpadel a těžbě

  • Vhodné pro spoje mezi: kov a kov, kov a plast, plast a plast

  • Pro utěsnění zvláště náročných a kritických utěsněných spojů díky vynikající tepelné, mechanické a chemické odolnosti

  • Schváleno téměř všemi známými výrobci automobilů a Spolkovým úřadem pro obrannou technologii a veřejné zakázky
Návod
  • Povrch musí být nosný, čistý, suchý a zbavený mastnoty, rzi a vody

  • Další informace naleznete v technickém listu

Hmotnost obsahu

89,6 g

Chemická báze

Polyuretan

Barva

Červená

Hustota/podmínky

1,12 g/cm³ / při 25°C

Max. tlak

10 bar

Min./max. odolnost vůči teplotám

-50 až 270 °C

Min. bod vzplanutí

-5 °C

Neobsahuje silikon

Ano

Vhodné rukavice:
 
Produkt
Popis
Vinyl chemical and moisture protective glove
Vinyl chemical and moisture protective glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Ochranné rukavice, kompletně máčené, vinilový povrch na podšívce z bavlny Jersey
Chemical protective glove, Butyl
Chemical protective glove, Butyl
Popis:
Úroveň propustnosti: 4
Plynotěsné a odolné vůči výfukovým plynům vytvářeným při spalování
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Robust, liquid-tight protective glove with polyamide support fabric that combines optimum chemical protection, secure grip and comfort
Permeace (propustnost) je proces, při kterém chemická látka prostupuje materiálem ochranné rukavice na molekulární úrovni. Doba od prvního kontaktu mezi chemickou látkou a rukavicí po prostoupení látky materiálem se označuje jako doba průniku.
Změřená doba průniku
Úroveň propustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Důležité informace:

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a laboratorních podmínkách a mají pouze informativní charakter. Skutečná vhodnost dané rukavice závisí na konkrétních podmínkách použití a musí být ověřena vhodným testem v provozních podmínkách. Vzhledem k různorodosti použitých materiálů a chemických látek nelze v jednotlivých případech vyloučit možnou nekompatibilitu nebo problémy s použitím. Rádi vám poskytneme poradenství ohledně optimálního řešení.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace