Těsnění na lodní okna PU Marine
Těsnění na lodní okna PU Marine
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Obsah balení | 310 ml |
Provedení | Kartuše |
Chemická báze | 1komponentní polyuretan tvrdnoucí při vlhkosti |
Barva | Černá |
Hustota/podmínky | 1,15 g/cm³ / při 23°C, 50% relativní vlhkosti |
Rychlost úplného vytvrzení / podmínky | 4 mm/d / 23°C a 50% relativní vlhkost vzduchu |
Min./max. teplota zpracování | 5 až 35 °C |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -40 až +90 °C |
Min. čas tvoření škraloupu | 60 min |
Min. kombinovaná pevnost v tahu a pevnost ve smyku | 1,4 N/mm² |
Změna objemu max. | 10 % |
Krátkodobá odolnost vůči | Pohonné hmoty, Minerální oleje, Rostlinné oleje, Živočišné oleje, Oleje |
Doba použitelnosti od data výroby / podmínky | 12 Měsíce / Skladování v chladu a suchu |
Odolnost vůči UV záření | Ano |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!