Těsnění motorů
Jednosložková těsnicí hmota na motory, Motordicht
DOS-TĚSNĚNÍ MOTORU 100G
Obj. č. 0893260100
EAN 4045989341412
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vysoká tepelná stabilita
Spolehlivé také jako těsnění při teplotách do 280 °C.
Odolné proti stlačení až přibližně do 700 barů
Vhodné také pro vysokotlaká vedení a tlakové nádoby.
Vynikající přilnavost
Zajišťuje trvalé a bezpečné utěsnění s výjimkou kovů a skleněných a keramických povrchů.
Dobrá adaptabilita
- Vhodné rovněž pro nerovné těsnicí povrchy
- Dosahuje úplného utěsnění
Trvale elastická
Zabraňuje oddělení např. působením vibrací či rázovým zatížením
Chrání proti korozi
Zcela vyplní mezery.
Neobsahuje silikon ani rozpouštědla
Systém DOS:
- Praktické použití jednou rukou díky důmyslnému otočnému zámku
Jedna ruka zůstává vždy volná.
- Plynule nastavitelný dávkovací systém
Dávkování je možné přizpůsobit konkrétní aplikaci – udržení spotřeby a nákladů na minimu!
- Žádné zbytky materiálu v dávkovacím hrdle!
Optimalizace nákladů díky vyprazdňování prakticky beze zbytku!
Není vhodné pro těsnění hlav válců. Následující plasty mohou být v případě delšího působení produktu negativně ovlivněny: polyvinyl, ABS, SAN, polysulfon, PVC, polykarbonát, polystyren a lakované povrchy.
Datové listy(X)
Těsnicí hmotu na bázi epoxidové pryskyřice lze použít na všechny kovy, keramiku a sklo. Tato trvale elastická těsnicí hmota s odolností proti vysokým teplotám je vhodná zejména pro všechny hladké i vroubkované povrchy motorových těsnění, přírubových spojů, tlakových kotlů, kompresorů a šroubovaných spojů.
Automobilový průmysl:
Ložiska klikového hřídele, klikové skříně, spojky, čerpadla a ovládací válce servosystémů, hydraulické řízení automatických převodovek, skříně diferenciálů a převodovek, ventilová víka atd.
Strojírenství:
Čerpadla všeho druhu, turbíny, kompresory, skříně generátorů a převodovek, hydraulické systémy atd.
Elektrotechnický průmysl:
Spínače, spínací zařízení, skříně motorů atd.
Povrch pro aplikaci musí být čistý, suchý a bez mastnoty. V případě předehřátých povrchů lze díly ihned spojit. V případě aplikace při pokojové teplotě lze díly spojit po 5–10 minutách.
Další informace naleznete v technických údajích.
Hmotnost obsahu | 100 g |
Chemická báze | Epoxidová pryskyřice |
Barva | Červená |
Hustota/podmínky | 1,08 g/cm³ / podle normy DIN EN ISO 2811-1 |
Min./max. viskozita / podmínky | 5500-6500 mPas / při 25°C, Brookfield RVT/RVT/HB, vřeteno 6/2,5ot./min |
Max. tlak | 690 bar |
Min./max. doba zpracovatelnosti | 5-7 min |
Min./max. čas tvoření škraloupu | 5-7 min |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -50 až 280 °C |
Min. bod vzplanutí | 19 °C |
Změna objemu max. | 25 % |
Neobsahuje silikon | Ano |
Doba použitelnosti od data výroby / podmínky | 12 Měsíce / Pokojová teplota |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!