Těsnění klimatizace
Těsnění klimatizace
TĚSNÍCÍ ADITIVUM            30 ML
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
TCP omezuje opotřebení
- Delší životnost kompresoru
- Prodlužuje životnost kompresoru
- Omezuje hlučnost kompresoru
- Aditivum (na bázi trikresylfosfátu) vyvinuté speciálně pro automobilové klimakompresory pro omezení mechanického opotřebením (třením) v kompresoru (píst apod.)
Kompatibilní s PAG oleji a esterovými oleji
Nevhodné pro těsnění kovových součástí (výparník, kompresor, kondenzátor apod.).
Datové listy(X)
Připojte nádobku s těsnicím aditivem k adaptéru, zasuňte do aplikační pistole a zamíchejte prostřednictvím vysokotlaké části chladicího systému (motor musí být vypnutý).
| Obsah balení | 30 ml | 
| Pach/vůně | Bez zápachu | 
| Chemická báze | Metylendifenyl | 
| Ředitelné vodou | Ano | 
| Tlak páry | 1,33 Pa | 
| Podmínky pro tlak páry | při 20°C | 
| Barva | Světle hnědá transparentní | 
| Min. bod vzplanutí | 255 °C | 
| Hustota | 1,02 g/cm³ | 
| Viskozita/konzistence | Tekutý | 
| Doba použitelnosti od data výroby | 48 Měsíce | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!