Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Terrassenverbinder Winkel

Terrassenverbinder Winkel
VERBPL-MET-TERAS-ALU-60X60X7

Art.-Nr. 090700090

EAN 4050382293985

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Terrassenverbinder Winkel

Art.-Nr. 090700090

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum einfachen und schnellen Verbinden von Holzterrassendielen ohne sichtbare Schraubverbindung

Durch Abstandshalter zwischen Diele und Unterkonstruktion keine Staunässe



Das Quell- und Schwindverhalten der Diele ist in jeder Richtung möglich



Langlebig und korrosionsbeständig durch Aluminium



Variable Einstellung der Fugenbreite



Der neue Winkelverbinder ist speziell für das Erstellen von Holzdecks entwickelt worden


  • Unsichtbar: Der Winkelverbinder wird auf die Unterseite der Dielen verschraubt (ASSY 3.0 A2, D = 4 mm) und geht mit dem vorangegangenen Verbinder eine stabile Verbindung ein.

  • Stabil: Konstruktionskräfte werden direkt vom Verbinder aufgenommen.

  • Langlebig: Zwischen Deckdiele und Unterkonstruktion entseht bei der Verlegung ein Abstand, sodass die Konstruktion hinterlüftet wird und keine Staunässe entstehen kann. Außerdem ist durch die einseitige Verschraubung der Bretter ein freies „Arbeiten“ des Holzes sichergestellt.

  • Anwenderfreundlich: Der Winkelverbinder kann ohne Vorbohren oder andere, zeitaufwendige Vorarbeiten, wie Fräsen, verarbeitet werden. Die Dielen brauchen keine Nut. Trotz stabilen Formschlusses bietet der Verbinder eine extrem große Verarbeitungstoleranz von bis zu 15 mm in alle Richtungen.
Hinweis

TIPP: Drehmoment am Schrauber einstellen, da Edelstahlschrauben nicht gehärtet sind!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge (l1)

60 mm

Breite (b1)

60 mm

Stärke (h1)

7 mm

Werkstoff

Aluminium

Schenkelbreite

25 mm

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Terrassenbauzwinge

SHNLSPNZWINGE-TERR-450MM

Spezielle Einhandzwinge für den Terrassenbau