Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Önfúró csavar, hatlapfejű, kisebbített fúróheggyel és tömítőalátéttel, piasta®
A2 nemesacél fúróheggyel és edzett acélból készült formázott menettel. Acélból és alumíniumból készült ≤ 2 mm-es vékonyfalú profillemezek rögzítéséhez (hevederlemez csatlakozások)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
A tömítőalátét egy A2 nemesacél fém hátlapból áll, kiváló minőségű EPDM-ből készült vulkanizált tömítéssel
A fúróhegy használatával az összeszerelési idő min. 50%-kal csökken:
- Központozás nélküli fúrás
- Menetformázás
- Rögzítés
Mindez egy műveletben
Az ETA-10/0184 engedély alapján alkalmas tl/tII alkatrész-kombinációkhoz
- Acél/acél ∅ 4,8 mm-hez és 6,3 mm-hez
- Alumínium/acél - ∅ 6,3 mm-hez
- Alumínium/alumínium - ∅ 6,3 mm-hez
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!