Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Önfúró csavar, hatlapfejű, aláesztergálással és tömítőalátéttel, piasta®
A2 nemesacél fúróheggyel és edzett acélból készült formázott menettel. Acél- és alumíniumprofilok rögzítéséhez ≤ 2 mm-es acélba és alumíniumba túlhúzás nélkül
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
A tömítőalátét egy A2 nemesacél fém hátlapból áll, kiváló minőségű EPDM-ből készült vulkanizált tömítéssel
Az ETA-10/0184 engedély alapján alkalmas tl/tII alkatrész-kombinációkhoz
- Acél/acél ∅ 4,8 mm-hez és ∅ 5,5 mm-hez
- Alumínium/acél ∅ 4,8 mm-hez és ∅ 5,5 mm-hez
- Alumínium/alumínium ∅ 4,8 mm-hez és ∅ 5,5 mm-hez
- és ezenkívül ∅ 5,5 mm-es acél/2 x acélhoz (kazetta rögzítés)
A csavarfej alatti menetmentes rész (aláesztergálás) megakadályozza a csavar túlhúzását, és így biztosítja, hogy a vékony fémprofilok hevederlemez csavarkötései biztonságban legyenek a kilazulás ellen.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!