Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Önfúró csavar, D-fejű, AW-behajtással, piasta®
A2 nemesacél fúróheggyel és edzett acélból készült formázott menettel, D-fejű, AW-behajtással. Acél- és alumíniumprofilok rögzítéséhez ≤ 3 mm-es acél alépítményekre és ≤ 4 mm-es alumíniumra
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
A fúróhegy használatával az összeszerelési idő min. 50%-kal csökken:
- Központozás nélküli fúrás
- Menetformázás
- Rögzítés
Mindez egy műveletben
Az AW-behajtás révén további optimális forgatónyomaték átvitel
Az ETA-10/0184 engedély alapján alkalmas tl/tII alkatrész-kombinációkhoz
- Acél/acél ∅ 4,2 mm-hez és 4,8 mm-hez
- Alumínium/acél ∅ 4,8 mm-hez
- Alumínium/alumínium ∅ 4,8 mm-hez
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!