Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Önfúró csavar, D-fejű, kereszthoronnyal és tömítőalátéttel, piasta®
A2 nemesacél, fúróheggyel és edzett acélból készült formázott menettelés tömítőalátéttel, H kereszthoronnyal. Alumíniumból és acélból készült hullámos profillemezek (76/18) rögzítéséhez ≤ 3 mm-es acélban, nem engedélyezett területen
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
A tömítőalátét egy A2 nemesacél fém hátlapból áll, kiváló minőségű EPDM-ből készült vulkanizált tömítéssel
A csavar a ∅ 14 mm-es, 3 mm-es EPDM tömítőalátéttel különösen alkalmas tengely profilok (pl. 18/76) fa aljzatkonstrukciókon történő rögzítéséhez
A fúróhegy használatával az összeszerelési idő min. 50%-kal csökken:
- Fúrás forgácsolódás nélkül
- Menetformázás
- Rögzítés
Mindez egy műveletben
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!