Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Rendszámtábla önfúró csavar, pias®
Ezüst színű cinklamella, acél
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Rögzítőrendszer rendszámtáblák gyors és könnyű felszereléséhez
- A rendszámtáblákat előfúrás nélkül lehet felszerelni — műanyag lökhárítóra, vagy magára a karosszérialemezre
- Műanyag csapágycsészékhez szintén használható, külön kapható
- A csavar nagyfokú korrózióvédelemmel rendelkezik
- 15 Kesternich-ciklus teszt a DIN 50018 szerint (kén-dioxid teszt)
- 1000 óra korrózióvédelem a DIN EN ISO 9227 - NSS szerint (sós permetköd teszt)
- Az önfúró csavarokat a megfelelő fúrócsavarozóval (pl. mélységbeállító ütközővel ellátott akkus fúrócsavarozó) kell becsavarozni
- Ütvecsavarozó nem használható
- Az önfúró csavarokat az alkatrész felületére merőlegesen kell rögzíteni
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!