Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Lemezcsavarok ZEBRA PIAS
Peremes fejjel, hornyolt vezetékek rögzítéséhez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Csavarok AW behajtással
- Ez a hornyolt vezetékeket elektromos panelekhez rögzítő rendszer rengeteg időt takarít meg
- A beszerelés IEC 23-22 szabványnak való megfelelése érdekében (minden alkatrészt szigetelni kell, vagy be kell vonni szigetelőanyaggal) csavarokhoz való takarókupak használata javasolt. Szigetelőanyaggal bevont, mely megakadályozza, hogy bármilyen éles perem károsodást okozzon a vezeték burkolatában
- A peremes fej nagyobb területen osztja szét a felületi nyomást, meggátolva ezzel az anyag károsodását
- DIN 7970 szabványnak megfelelő menet
IEC 23 - 22 szabvány – 2.2.05 bekezdés: A vezetékeket rögzítő kötőelemeknek SZIGETELTEKNEK KELL LENNIÜK, VAGY SZIGETELŐANYAGGAL KELL BEVONNI ŐKET, valamint nem lehet rajtuk semmilyen olyan éles szegély, mely károsíthatná a huzalozást
Az AW20 L 25 mm 1/4 alátét minden csomagnak részét képezi
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!