Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
pias® süllyesztett fejű önfúró csavar készlet 1453 darab 4.4.1 rendszerkofferben. WN 205
pias<SUP>® </SUP> süllyesztett fejű önfúró csavar készlet 1453 darab 4.4.1 rendszerkofferben. WN 205 - 1
pias<SUP>® </SUP> süllyesztett fejű önfúró csavar készlet 1453 darab 4.4.1 rendszerkofferben. WN 205 - 2

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

pias® süllyesztett fejű önfúró csavar készlet 1453 darab 4.4.1 rendszerkofferben. WN 205

Horganyzott acél, kékre passzivált (A3K), AW-behajtás
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
pias önfúró csavarok, süllyesztett fejű, AW-meghajtással, Ø 2,9 mm, Ø 3,5 mm, Ø 4,2 mm és Ø 4,8 mm, bitekkel

Megjegyzés

Felületi nyomás a megmunkálás során kb. 100 N, becsavarás mélységhatárolóval, ha szükséges

A horganyzott önfúró csavarok olyan helyen használhatók, ahol nedvesség nem várható. Építési engedéllyel rendelkező kötőelemeknél az engedélyt, különösen a 2. részt (Különleges előírások), mindig be kell tartani.