A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
pias® süllyesztett fejű önfúró csavar készlet 1453 darab 4.4.1 rendszerkofferben. WN 205
Horganyzott acél, kékre passzivált (A3K), AW-behajtás
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
pias önfúró csavarok, süllyesztett fejű, AW-meghajtással, Ø 2,9 mm, Ø 3,5 mm, Ø 4,2 mm és Ø 4,8 mm, bitekkel
Felületi nyomás a megmunkálás során kb. 100 N, becsavarás mélységhatárolóval, ha szükséges
A horganyzott önfúró csavarok olyan helyen használhatók, ahol nedvesség nem várható. Építési engedéllyel rendelkező kötőelemeknél az engedélyt, különösen a 2. részt (Különleges előírások), mindig be kell tartani.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!