Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
pias® önfúró csavar, laposfejű, AW-behajtással
A2 nemesacél csavar. Alumínium profilok rögzítéséhez < 3 mm-es alumínium alépítményekre
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
A fúróhegy a szerelési időt akár 50%-kal is csökkentheti
- Fúrás központosítás nélkül
- Menetformázás
- Rögzítés
Mindez egy műveletben
Az AW-behajtás révén további optimális forgatónyomaték-átvitel
Az ETA-10/0184 engedély alapján alkalmas tI/tII alkatrész-kombinációkhoz
Alumínium/alumínium átm. 4,2 mm-hez és 4,8 mm-hez
- Az önfúró csavarokat a megfelelő fúrócsavarozóval (pl. mélységbeállító ütközővel ellátott akkus fúrócsavarozó) kell becsavarozni
- Ütvecsavarozó nem használható
- Az önfúró csavarokat az alkatrész felületére merőlegesen kell rögzíteni
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!