Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Zsírtalanító
Speciálisan műanyagok, festett fémfelületek és üveg alkatrészek számára készített tisztító
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kitűnő tisztítóerő, nagyfokú anyag kompatibilitás
- Alaposan megtisztítja az érintkező felületeket
- Nem támadja meg a festékeket és a műanyagokat
A rövid párolgási idő lehetővé teszi a tisztított részek további gyors megmunkálását
A tisztítószer különösen ott ajánlott, ahol fiziológiailag nem biztonságos oldószereket biztonsági okokból nem szabad használni.
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Szavatoljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Műanyag, üveg és fém alkatrészek alapos, gyors tisztításához és zsírtalanításához festés, feltöltés, ragasztás és tömítés előtt, valamint a horpadásjavító ragasztóanyag maradványainak eltávolításához.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!