Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Aktuális akciónk!
Több, mint 40.000 termék
Hírlevél feliratkozás
Würth App - töltse le még ma!
Rendezés
16 elem található a(z) 22 verziókkal
Vékony zseblámpa COB LED-del, mágnessel a talprészben, egy rögzítőkapoccsal és egy USB-A/USB-C adapterrel ellátott töltőkábellel
LED szalag, 1,2 W
Vékony kézilámpa COB LED-del, beépített mágnessel a talpazatban, rögzítőkapoccsal, töltés mágneses töltőrendszerrel vagy USB-C-n keresztül
Kompakt és nagy teljesítményű LED kézilámpa innovatív, cserélhető akkumulátorrendszerrel
Elegáns és könnyű toll-lámpa mágnessel és csíptetővel, alumínium és műanyag ház kialakítással
A legmodernebb lítium-polimer akkumulátor technológia a gyors töltési idő és a hosszú világítási időtartam érdekében
Nagy teljesítményű LED kézilámpa kompakt kivitelben
Vékony kézilámpa forgatható és lehajtható lámpafejjel, COB LED, fényerőtompítás, mágnes, kampó
Flexibilis LED kézilámpa keskeny lámpafejjel
Sokoldalú LED kézilámpa keskeny lámpafejjel és innovatív, cserélhető akkumulátorrendszerrel
LED szalag, 2,5 W
Rendkívül kompakt és hajlítható LED kézilámpa
Vékony kézilámpa 150°-ban mozgatható lámpafejjel, SMD LED, 2 mágnes, kampó
Kézilámpa SMD LED-del, mágnessel, elforgatható és összecsukható kampóval
Vékony kézilámpa COB LED-del, mágnessel, gömbcsuklóval, fényerőtompítással, kampóval; mágneses töltőrendszerrel vagy USB-C-n keresztül is tölthető
Szennyeződésálló, könnyen tisztítható mágneses töltőrendszer – jelentősen kisebb meghibásodási lehetőséggel
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.