- Kényelmes munkavégzés, mivel mindkét oldala használható
- Zsaluzatok átmeneti pozicionálására
- A zsaluzat eltávolítása után nehezen észrevehető
- Max. ∅ 3,7 mm-es szegekhez
Betonfelületen használt szeg hosszának kiszámítása:
Behatolási mélység (min. 25 mm/max. 40 mm) + rögzítendő anyag vastagsága = szeg vagy szár hossza
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!