Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Zajvédő fültok, WNA 300 Nagyon jó szigetelési tulajdonságokkal és állítható magasságú fejpánttal
Nagyon jó szigetelési tulajdonságokkal és állítható magasságú fejpánttal
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Nagyon kényelmes
Párnázott fejpánttal és puha zajszigetelő párnákkal
Bármilyen fejformához igazodik
Állítható magasságú pántok
Erősen zajos területeken alkalmazható
Nagyon magas jel-zaj viszony (SNR) érték
Ideális a max. 116 dB-es zaj zajtartományokhoz
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!