Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Zajvédő fültok, WNA 100 jó szigetelési tulajdonságokkal és állítható magasságú fejpánttal
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Nagyon kényelmes
- Párnázott fejpánttal és puha zajszigetelő párnákkal
 - Rendkívül lapos és könnyű
 
Bármilyen fejformához igazodik
Állítható magasságú pántok
Közepes zajtartományokhoz használható
Közepes jel-zaj viszony (SNR) érték
Ideális a max. 106 dB-es zajszintű területekhez
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!