Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Zajvédelmi dübel, W-SSD, MB típus olyan szerelvényekhez, ahol követelmény a zajvédelem, karimával
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Csökkentett zajszint a szilárd anyagok által továbbított hangok szigetelésének köszönhetően
- Csökkenti a szilárd anyagok által továbbított hangok átvitelét és átvezetését a szerkezetbe
- Kiváló csavarmegvezetés, nincs kitörés oldalirányban
- Nagy tartóerő és statikus súrlódás
- Azonnal terhelhető a behelyezés után - nincs várakozási idő
- Ellenáll az időjárásnak
- UV-ellenállás
- Ellenáll a sós víznek
- Használati hőmérséklet-tartomány -40 °C-tól +100 °C-ig
- Halogénmentes
- Vegyszerálló
- Szilikont tartalmazó anyagoktól mentes
- Vezetett zaj szigeteléséhez
- Használható kis és közepes terhelést jelentő alkalmazásokhoz, ahol zajszigetelésre van szükség, pl. betonban, tömör mészhomok téglában, tömör téglában, gipszkarton falban, üreges beton blokkokban, lyukacsos mészhomok téglában és függőlegesen perforált téglában
- Rögzítőelemként fűtő- szellőző és vízvezeték-rendszerekhez (pl. csőbilincshez, vécékhez, ciszternákhoz stb.)
- Facsavarokhoz használható
- Előbeállító szereléshez
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!