Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Zajszigetelő lemez

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Zajszigetelő lemez

Megakadályozza a karosszéria vibráló alkatrészei, pl. sárvédőív, kardánalagút, padló, ajtók és egyéb oldalsó alkatrészek által keltett vibráció bejutását a belső térbe.

  • Anyag: Bitumen
  • Szín: Világosszürke
  • Hosszúság x Szélesség x Vastagság: 550 x 250 x 2 mm
  • Max. rövidtávú hőállóság: 180 °C
  • Min. hőállóság: -30 °C
  • Max. hőállóság: 80 °C
  • Alkatrészek száma: 6 darab
  • Tárolhatóság a gyártástól számítva: 12 Hónap

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

A szűrőnket használva a jellemzők kiválasztásával pontosíthatja a keresést.

Cikksz. Anyag Szín Hosszúság x Szélesség x Vastagság Max. rövidtávú hőállóság Menny. Csom. egység
Ár/Csom. egység
0890100060
Bitumen Világosszürke 550 x 250 x 2 mm 180 °C
1 db
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
  • Polipropilénnel bevont, nagy teljesítményű, öntapadós bitumen lemez

  • Nagy tapadószilárdság

  • Gyakorlatilag törhetetlen

  • Vízzel, gyenge savakkal, lúgos oldatokkal, stb. szemben ellenálló

  • –30°C és +80°C között hőálló (+180°C-on 1 óra hosszáig)