Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Zajszigetelő burkolat

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Zajszigetelő burkolat

A motorháztetőre, a csomagtartó tetőre, az ajtókra, stb. hangtompítás, hőszigetelés és látványosabbá tétel céljából.

  • Anyag: Poliuretán
  • Szín: Antracit
  • Hosszúság x Szélesség x Vastagság: 1000 x 500 x 11 mm
  • Min. hőállóság: -30 °C
  • Max. hőállóság: 80 °C
  • Alkatrészek száma: 2 darab

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

A szűrőnket használva a jellemzők kiválasztásával pontosíthatja a keresést.

Cikksz. Anyag Szín Hosszúság x Szélesség x Vastagság Min. hőállóság Menny. Csom. egység
Ár/Csom. egység
0890100065
Poliuretán Antracit 1000 x 500 x 11 mm -30 °C
2 db
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
  • Poliuretán puhahab szőnyegek

  • Szín: Hab: szürke; felső réteg: Fekete

  • Az egyik oldalon körbezárt, nagyon rugalmas poliuretán felső réteggel

  • Öntapadós

  • Vízzel, sós vízzel, motorolajjal, üzemanyagokkal, oldószerekkel, stb. szemben ellenálló.

  • Levegővel és a legtöbb folyadékkal szemben átjárhatatlan

  • Nagy ragasztószilárdság

  • –30 °C-tól +80 °C-ig hőálló (+180 °C-on 1 óra hosszáig)

A hab tűzvédelmi tulajdonságai megfelelnek az FMVSS 302 szabvány követelményeinek