Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Zajszigetelő burkolat
A motorháztetőre, a csomagtartó tetőre, az ajtókra, stb. hangtompítás, hőszigetelés és látványosabbá tétel céljából.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Poliuretán puhahab szőnyegek
- Szín: Hab: szürke; felső réteg: Fekete
- Az egyik oldalon körbezárt, nagyon rugalmas poliuretán felső réteggel
- Öntapadós
- Vízzel, sós vízzel, motorolajjal, üzemanyagokkal, oldószerekkel, stb. szemben ellenálló.
- Levegővel és a legtöbb folyadékkal szemben átjárhatatlan
- Nagy ragasztószilárdság
- -30 °C-tól +80 °C-ig hőálló (+180 °C-on 1 óra hosszáig)
Tárolás szorosan lezárt eredeti csomagolásban, +15 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten, száraz, közvetlen napfénytől védett helyen. Eltarthatósági ideje 12 hónap.
A hab tűzvédelmi tulajdonságai megfelelnek az FMVSS 302 szabvány követelményeinek
Gépek, kapcsolóházak, klímaberendezések, szellőzőcsatornák és lemezburkolatok hangszigetelésére. Különösen alkalmas vékony fémlemez burkolatokhoz a gépjárműgyártásban (motor és csomagtartó).
A megfelelő tapadás érdekében a felületnek száraznak, por-, olaj- és zsírmentesnek, valamint teherbírónak kell lennie. A felület tisztítószerrel/öntapadós bevonattal szembeni kompatibilitását ellenőrizni kell. Óvatosan járjon el a ragasztásnál, mivel amint az öntapadós bevonat érintkezik a felülettel, már nem lehet korrekciót végezni. Ügyeljen arra, hogy megfelelő nyomást alkalmazzon, és a felhordás során kerülje a légzárványok kialakulását.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!