Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
XXL bolyhos tisztítókesztyű
Rendkívül hatékony mikroszálas kesztyű mélytisztítási feladatokra az autóiparban, lakókocsiknál és a háztartásokban
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Nagy tisztítófelület a gyors tisztításhoz
Mikroszálas rojtok
- A tisztítófelület 25-ször nagyobb, mint a hagyományos mikroszálas kendőké
- Gyengéd, mély tisztítóhatás
- Csíkmentes tisztítás
Ideális allergiától szenvedők számára, mivel a por nem kavarodik fel
Hosszú élettartam a kiváló felületminőség miatt
A kesztyű könnyen tisztítható
- Kézzel mosható
- Mosógépben is tisztítható max. 60 °C-on (mosózsákban, öblítő nélkül)
A kesztyűt tisztításkor kézzel mossa ki, vagy mosógépben legfeljebb 60 °C-on (mosózsákban).
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Felületek kíméletes tisztítására, például az autóiparban, lakókocsiknál, hajóknál és a háztartásokban. A kesztyű teljes felületét borító kb. 2,5 cm-es „mikroszálas rojtoknak” köszönhetően lehetséges a nehezen megközelíthető területek (például keréktárcsák hézagai) mélytisztítása, valamint durva és sima felületek tisztítása. Ezen túlmenően, az XXL „Fuzzy” kesztyű nem hagy hátra csíkokat. A kesztyűt allergiában szenvedők is használhatják, mivel a por nem keveredik fel a használat során (sőt, a kesztyű megköti azt).
Tisztítószer nem szükséges a kesztyűvel történő takarításkor. Az optimális eredmény eléréséhez egyszerűen csak nedvesítse be a kesztyűt vízzel. A pozitív töltésű mikroszálas rojtjainak köszönhetően a kesztyű a mágneshez hasonlóan vonzza a negatív töltésű porrészecskéket. Erős szennyeződéseknél a tisztítóhatást Würth tisztítószerek használatával is fokozhatja.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!