Gerinc- és tetőéltekercs, WÜTOP® gerincéltekercs Öntapadós butilszalagokkal
Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Gerinc- és tetőéltekercs, WÜTOP® gerincéltekercs Öntapadós butilszalagokkal
Kiváló tapadás agyag, beton és agyagtégla felületen
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
- A WÜTOP® gerincéltekercs könnyen és gyorsan felhelyezhető
- Teljes UV-védelmet biztosít, emellett nem károsítja az ózon és más környezeti hatás
- A WÜTOP gerincéltekercs-ragasztórendszer a fedőfólia lehúzásával aktiválódik
- Optimális alkalmazkodáshoz kialakítva
- Optimális szellőzést biztosít a DIN 4108 szerint
- Kb. 210 cm²/folyóméter szellőzési keresztmetszettel
Alkalmazási terület
Univerzális rendszer szinte mindenféle beton és anyag tetőcseréphez
Útmutató
- A hordozófelület legyen tiszta, száraz, valamint por- és zsírmentes.
- A WÜTOP gerincéltekercset tűzze a gerinc szarufa elejéhez a közepénél
- Húzzon le 50–70 cm takarópapírt a ragasztóról.
- Nyomja rá egyidejűleg kétoldalt a ragasztót erőteljesen a cserepek felső sorára, és simítsa be a mélyedésbe. Rögzítse tűzéssel 1–2 m-enként szükség szerint.
- WÜTOP gerincéltekercs normál ollóval egyszerűen elvágható.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!