Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Gerinc- és tetőéltekercs, WÜTOP® gerincéltekercs öntapadós butilszalagokkal
Kiváló tapadás agyag, beton és agyagtégla felületen
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- A WÜTOP® gerincéltekercs könnyen és gyorsan felhelyezhető
- Teljes UV-védelmet biztosít, emellett nem károsítja az ózon és más környezeti hatás
- A WÜTOP gerincéltekercs-ragasztórendszer a fedőfólia lehúzásával aktiválódik
- Optimális alkalmazkodáshoz kialakítva
- Optimális szellőzést biztosít a DIN 4108 szerint
- Kb. 210 cm²/folyóméter szellőzési keresztmetszettel
Univerzális rendszer szinte mindenféle beton és anyag tetőcseréphez
- A hordozófelület legyen tiszta, száraz, valamint por- és zsírmentes.
- A WÜTOP gerincéltekercset tűzze a gerinc szarufa elejéhez a közepénél
- Húzzon le 50–70 cm takarópapírt a ragasztóról.
- Nyomja rá egyidejűleg kétoldalt a ragasztót erőteljesen a cserepek felső sorára, és simítsa be a mélyedésbe. Rögzítse tűzéssel 1–2 m-enként szükség szerint.
- WÜTOP gerincéltekercs normál ollóval egyszerűen elvágható.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!