Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Változó Sd-értékű gőzzáró réteg, WÜTOP® SD Vario PLUS A DIN 4108-3 előírásai szerint
Változó Sd-értékű gőzzáró réteg nagyon magas tűzállósággal tető felújításához Sub-and-Top eljárással, számítással történő ellenőrzés nélkül
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- A WÜTOP® SD Vario Plus egy páraáteresztő, változó Sd-értékű és légmentesen záró gőzzáró réteg régi épületek renoválásához, valamint belső terek renoválásához és tetőterek kialakításához.
- Fokozott tűzállóság, B-s1, d0
- WÜTOP® légáteresztő és nem légáteresztő membránnal és EURASOL® ragasztószalaggal kombinálva modern lég- és szélzáró szerkezetek hozhatók létre.
- A WÜTOP® SD Vario Plus változó Sd-értéke csak dinamikus számítóprogrammal rögzíthető.
- Rögzített eljárás esetén kb. 2 m fix Sd-értékkel kell számolni.
Rendszer
2 rétegű gőzzáró réteg, változó Sd-értékű poliamidból készült, stabilizáló PP filc réteggel.
Univerzális használatra
- Tetőkre, falakra és padlókra
- Régi épületek felújítása kívülről (Sub-and-Top eljárások)
- Nyirkos új épületek (megfelelő szellőzéssel)
Időt és pénzt takarít meg
- Szerelőrács a gyors és egyszerű rögzítéshez (10 x 10 cm)
- Nagyon strapabíró és tépésálló a PP filc alapszövetnek köszönhetően
A termék elhelyezésével kapcsolatban olvassa el a Tetőfedők Német Központi Szövetségének (ZVDH) ajánlásait és utasításait.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!