Nagy légáteresztő képességű szintetikus alátétfólia, tripla réteg, egy háromdimenziós vízelvezető hálóval és hangtompító bevonattal kombinálva, lemezacél tetőkhöz
Hangtompítás
- a fémlemezborításon az eső és a jégeső által okozott zaj csökkentése
- javítja a lakás komfortját
Nem ereszti át a vizet
- a vízelvezető réteg lehetővé teszi a fémburkolat alatt kialakuló kondenzátum eltávolítását, és csökkenti a korrózió kockázatát
- A háromrétegű membrán megvédi a hőszigetelést a kondenzációtól vagy a szivárgástól, valamint szárazon és működőképesen tartja
Megfelelő mértékű légáteresztőképesség
- magas vízgőzáteresztő képesség
- elősegíti a szigetelőcsomag belsejében felhalmozott nedvesség eltávolítását
Alapvető fontosságú a jó szellőzés és a szabad vízelvezetés biztosítása a burkolat alatt
EN 13859-1
Az UNI 11470-2015 szerinti osztályozás alapján: A osztály
Fémburkolatú tetőkre való felszerelésre alkalmas, stabil alapot biztosít a telepítéshez még nagy terhelés, például hó esetén is
A tető hideg oldalára kell felhelyezni, közvetlenül érintkezve a szigeteléssel. Gondosan kövesse a termékhez csatolt szerelési utasításokat (lásd a hátsó oldalt)
A Wütop® METAL SK egy zajszigetelő, légáteresztő anyag, amely fém tetőkhöz alkalmas. A termék közvetlenül a hőszigetelő burkolatra helyezhető; véd a tető alatt összegyűlő kondenzátumból eredő nedvesség behatolása ellen, és zajszigetelő rétegként szolgál az eső vagy a jégeső által okozott zaj tompításához. A Wütop® METAL SK alátétfóliát az eresz vonalával párhuzamosan szerelje fel, az alépítményhez rögzítve (nemesacél kapcsokkal) a lapok átfedő területének megfelelően, amelyet a beépített ragasztószalaggal lehet lezárni. A burkolat elhelyezését közvetlenül az alátét felszerelése után kell elvégezni annak érdekében, hogy az utóbbit az UV-sugárzás ne károsítsa
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!