Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
WÜTOP® párafékező fólia DB 20
Rendkívül ellenálló és páraáteresztő párafékező fólia.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
A Wütop® DB 20 páraáteresztő, légátnemeresztő párafékező fóliát különösen könnyű rögzíteni belső terek renoválásához és tetőterek kialakításához. Páraáteresztő alátétekkel és tetőfóliákkal való együttes használatra. Hőszigetelő rendszerekkel ellátott favázszerkezetekre is.
Biztonság
- Szöveterősítés a rendkívüli tartósság, tépésállóság és lyukadásállóság érdekében. Ideális befúvás-szigeteléshez
- Megakadályozza a nedvesség behatolását a belső hőszigetelésbe, és így a szigetelő hatás csökkenését
Technológia
- Három rétegű párafékező fólia szöveterősítéssel
- Környezetbarát, mivel újrahasznosítható
Univerzális felhasználás
Tetőkre, falakra és padlókra.
Időt és pénzt takarít meg
3 méter széles párafékező fólia a gyors felhelyezés érdekében.
Felhelyezési utasítások
- Rögzítse a Wütop® DB 20-at a hőszigetelés meleg oldalához tűzőgéppel (kapcsozógép, cikksz. 0714 854, 0714 811 vagy kézi tűzőgép, cikksz. 0714 834), és alátétlécekkel rögzítse.
- A sima felület nézzen mindig a szerelő felé.
- A függőleges átfedéseknek mindig egy szarufán kell feküdniük.
- Gondoskodjon a megfelelő átfedésről: Vízszintes átfedés: legalább 10 cm (átfedési sáv), függőleges átfedés: kb. 20 cm.
- Minden átfedést és tűzési pontot a megfelelő ragasztószalaggal (cikksz. 0992 700 050) hermetikusan le kell zárni.
- Falazathoz történő hermetikus csatlakozáshoz a fóliát Wütop® ragasztófóliával (cikksz. 0893 700 100, 0893 700 110) kell felragasztani, és szükség esetén befogó alátétléccel kell rögzíteni.
- Ügyeljen rá, hogy beszereléskor ne okozzon sérülést a fólián.
- A belső burkolat (gipszkarton, faburkolat, stb.) felerősítése előtt ismét ellenőrizze, hogy a párafékező fólia helyesen van-e beszerelve, és szükség esetén korrigálja.
Szigetelés szarufákra
- A Wütop® DB 20 ideálisan használható párafékező fóliaként szarufákon való szigeteléshez.
- Szerelés: Az eljárás ugyanaz, mint a szarufák közötti szigetelés esetén.
- Kérjük, ne felejtse el: Az időjárás viszontagságainak max. 6 hétig lehet kitenni.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!