WÜPOFAST® forgácslapcsavarok, süllyesztett fejű, készlet 1925 darab 4.4.1 rendszerkofferben.
Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
WÜPOFAST® forgácslapcsavarok, süllyesztett fejű, készlet 1925 darab 4.4.1 rendszerkofferben.
Horganyzott acél, kékre passzivált (A2K), hornyolt fejű, takarósapkákkal
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
1925 darabos készlet
- 200 db forgácslapcsavar, 4,5 x 25 mm
- 150 db forgácslapcsavar, 4,5 x 30 mm
- 100 db forgácslapcsavar, 4,5 x 35/4,5 x 40/4,5 x 45 mm
- 75 db forgácslapcsavar, 4,5 x 50 mm
- 400 db takarósapka, fehér
- 200 db takarósapka, barna
- 200 db takarósapka, sötétbarna
- 200 db takarósapka, világosbarna
- 200 db takarósapka, fekete
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!