Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
WÜPOFAST® forgácslapcsavarok, süllyesztett fejű, készlet 1925 darab 4.4.1 rendszerkofferben.
Horganyzott acél, kékre passzivált (A2K), hornyolt fejű, takarósapkákkal
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
1925 darabos készlet
- 200 db forgácslapcsavar, 4,5 x 25 mm
- 150 db forgácslapcsavar, 4,5 x 30 mm
- 100 db forgácslapcsavar, 4,5 x 35/4,5 x 40/4,5 x 45 mm
- 75 db forgácslapcsavar, 4,5 x 50 mm
- 400 db takarósapka, fehér
- 200 db takarósapka, barna
- 200 db takarósapka, sötétbarna
- 200 db takarósapka, világosbarna
- 200 db takarósapka, fekete
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!