Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
WÜPOFAST forgácslapcsavarok, tövigmenetes, süllyesztett fejű, készlet
2100 darab 4.4.1 rendszerkofferben, Wüpofast forgácslapcsavarok süllyesztett fejjel, PZ, horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
2100 darabos készlet
- Egyenként 250 db forgácslapcsavar, 3 x 20/3 x 25 mm
- 200 db forgácslapcsavar, 3 x 30 mm
- Egyenként 250 db forgácslapcsavar, 3,5 x 16/3,5 x 20 mm
- Egyenként 125 db forgácslapcsavar, 3,5 x 25/3,5 x 30 mm
- 100 db forgácslapcsavar, 3,5 x 35 mm
- 75 db forgácslapcsavar, 3,5 x 40 mm
- Egyenként 100 db forgácslapcsavar, 4 x 30/4 x 35 mm
- 75 db forgácslapcsavar, 4 x 40 mm
- Egyenként 50 db forgácslapcsavar, 4 x 45/4 x 50 mm
- Egyenként 50 db forgácslapcsavar, 5 x 50/5 x 60 mm
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!