Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
WÜPOFAST® horganyzott kék forgácslapcsavar
Acél, kékre horganyzott, tövigmenetes, süllyesztett fej, kereszthornyú PZ.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Pozidriv kereszthornyú
Műanyag csúszóbevonat
Könnyű becsavarás a csúszássegítő réteggel ellátott éles csavarmeneteknek köszönhetően.
Hajlítási szög
Minél nagyobb a hajlítási szög, annál rugalmasabb a csavar, ezáltal minimalizálódik a letörés.
Törési nyomaték
Az edzett acél minőségi ellenőrzésének köszönhetően magas fokú felhasználói biztonság.
Behajtási nyomaték
A műanyag csúszóbevonattól és a tiszta menettől, valamint a menetoldalaktól függően – könnyű és gyors (felhasználóbarát) csavarozást tesz lehetővé.
25°-os hegy
Abszolút pontos illesztés úgy kemény felületeken, mint bevont és vízálló faforgácslemezek, valamint minden fafajtán, faszerkezet anyagon és MDF lapon.
Nem kültéri használatra
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!