Faforgácslapcsavar Wüpofast ® 2.0
Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Faforgácslapcsavar Wüpofast ® 2.0
Horganyzott acél, részmenetes, önsüllyesztő fej, PZ behajtás
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
A csavar, ami hatékonyan behajtható
Süllyesztett marófej
- 2 munkafolyamat egyben: behajtás és süllyesztés
- Alkalmazható fához és vasalatokhoz
- Meggátolja a felületek karcolódását, hasadását és pattogzását
- A csavarok vasalatokba helyezése esetén is, a bevonat károsítása nélkül
Marószár (méret: 5 x 70 mm)
- Becsavaráskor a súrlódás 40%-kal csökken
- Kevesebb elektromos szerszámerő szükséges (hosszabb élettartam)
Normál-/durva menetemelkedés
- Normál menetemelkedés a kis méretű csavarokon a forgácslapon való jobb tömítésért
- Durva menet a gyorsabb behajtásért
Menetbe foglalt marószár
- Kevesebb erőfeszítés kell a behajtáshoz a kisebb súrlódásnak köszönhetően
- Csökkenti a repedezést
Tűhegy
- Optimális támasztást biztosít csúszás nélkül
- A menet egészen a csavar tetejéig tart
- Nem károsítja a felületet
PZD behajtás
- A legnépszerűbb behajtás a piacon
- Jó beillesztés/központosítás
- Jó tapadás
- Továbbfejlesztett behajtási pontosság
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!