Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Faforgácslapcsavar Wüpofast ® 2.0
Horganyzott acél, teljes menetes, lapos süllyesztett fej, PZ behajtás
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
A csavar, ami hatékonyan behajtható
Lapos süllyesztett fej
- Alkalmazható fához és vasalatokhoz
- Vasalatokba helyezhető csavarok, a bevonat károsítása nélkül
Marószár (méret: 5 x 70 mm)
- Becsavaráskor a súrlódás 40%-kal kisebb
- Kevesebb elektromos szerszámerő szükséges (hosszabb élettartam)
Normál-/durva menetemelkedés
- Normál menetemelkedés a kis méretű csavarokon a forgácslapon való jobb tömítésért
- Durva menet a gyorsabb behajtásért
Menetbe foglalt marószár
- Kevesebb erőfeszítés kell a behajtáshoz a kisebb súrlódásnak köszönhetően
- Csökkenti a repedezést
Tűhegy
- Optimális támasztást biztosít csúszás nélkül
- A menet egészen a csavar tetejéig tart
- Nem károsítja a felületet
PZD behajtás
- A legnépszerűbb behajtás a piacon
- Jó beillesztés/központosítás
- Jó tapadás
- Továbbfejlesztett behajtási pontosság
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!