Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
WÜPLAST® D-fejű csavar, peremmel és belső hatszög kulcsnyílással WN1451, A2 nemesacél
Hőre lágyuló anyagokhoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
30°-os szög
- Alacsonyabb sugárirányú feszültség
Nem károsodik a csavaragy
- Nagyobb menetoldal-átfedés
Nagyobb kihúzóerők
Menetemelkedés
- Nagy önzáró képesség
Kisebb a valószínűsége a csavarkötés kilazulásának
- Anyag megőrzése
Nagyobb kötésteherbírás
Süllyesztett magátmérő
- Nincs anyagkárosodás
Jobb folyamatbiztonság
- Kis behajtási nyomaték
Biztonságosabb csavarkötés
Kiváló minőségű felületek
- Króm(VI)-mentes felületek
- Magas szintű korrózióállóság
A WÜPLAST csavarok csak korlátozott mértékben felelnek meg a DIN EN ISO 898-1 szerinti 10.9-es szilárdsági osztálynak, mivel a csavargeometria miatt a fenti szabványnak nem minden követelménye vizsgálható meg és alkalmazható.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!