Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
WÜPLAST® D-fejű csavar Z meghajtással WN 1412, acél, 10.9, horganyzott, átlátszóra passzivált (A3K)
Hőre lágyuló anyagokhoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
30°-os szög
- Alacsonyabb sugárirányú feszültség
Nem károsodik a csavaragy
- Nagyobb menetoldal illeszkedés
Nagyobb kihúzó erő
Menetemelkedés
- Nagyfokú ellenállás
A csavarkötés kevésbé valószínű, hogy kilazul
- Anyag megőrzése
A kötés nagyobb teherbíró képességgel rendelkezik
Süllyesztett magátmérő
- Nincs anyagkárosodás
Nagyobb folyamatbiztonság
- Kisebb behajtási nyomaték
Biztonságos csavarkötés
Kiváló minőségű felületek
- Króm (VI) mentes felületek
- Nagy ellenállás a korrózióval szemben
A WÜPLAST csavarok csak korlátozott mértékben felelnek meg a DIN EN ISO 898-1 szerinti 10,9-es szilárdsági osztálynak, mivel a csavargeometria miatt a fenti szabványnak nem minden követelménye vizsgálható meg és alkalmazható.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!