Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
WÜPLAST® D-fejű csavar, peremes, Z Phillips meghajtással WN 1411, acél, 10.9, horganyzott, átlátszóra passzivált (A3K)
WÜPLAST<SUP>® </SUP>D-fejű csavar, peremes, Z Phillips meghajtással WN 1411, acél, 10.9, horganyzott, átlátszóra passzivált (A3K) - 1
WÜPLAST<SUP>® </SUP>D-fejű csavar, peremes, Z Phillips meghajtással WN 1411, acél, 10.9, horganyzott, átlátszóra passzivált (A3K) - 2
WÜPLAST<SUP>® </SUP>D-fejű csavar, peremes, Z Phillips meghajtással WN 1411, acél, 10.9, horganyzott, átlátszóra passzivált (A3K) - 3

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

WÜPLAST® D-fejű csavar, peremes, Z Phillips meghajtással WN 1411, acél, 10.9, horganyzott, átlátszóra passzivált (A3K)

Hőre lágyuló anyagokhoz

Olvassa el a cikk leírását

3 kiszerelésben kapható
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
30°-os szög


  • Alacsonyabb sugárirányú feszültség

Nem károsodik a csavaragy


  • Nagyobb menetoldal átfedés

Nagyobb kihúzó erő



Menetemelkedés


  • Nagy önzáró képesség

Kisebb a valószínűsége a csavarkötés kilazulásának


  • Anyag megőrzése

Nagyobb a kötés teherbírása



Süllyesztett magátmérő


  • Nincs anyagkárosodás

Jobb folyamatbiztonság


  • Kisebb behajtási nyomaték

Biztonságosabb csavarkötés



Kiváló minőségű felületek


  • Króm (VI) mentes felületek

  • Nagy ellenállás a korrózióval szemben
Megjegyzés

A WÜPLAST csavarok csak korlátozott mértékben felelnek meg a DIN EN ISO 898-1 szerinti 10.9-es szilárdsági osztálynak, mivel a csavargeometria miatt a fenti szabványnak nem minden követelménye vizsgálható meg és alkalmazható.