Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Hézagoló alátét WN 988 A2 nemesacél, felületkezeletlen
Hézagoló alátét WN 988 A2 nemesacél, felületkezeletlen - 1
Hézagoló alátét WN 988 A2 nemesacél, felületkezeletlen - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Hézagoló alátét WN 988 A2 nemesacél, felületkezeletlen

Olvassa el a cikk leírását

11 kiszerelésben kapható
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
Mivel a nemesacél hézagoló alátétek nem szerepelnek a DIN 988 szabványban, nincs a piacon olyan alapozó anyag, amely megfelelne a tárcsavastagság DIN 988 szabványban előírt tűrésének. A tárcsavastagság tűréshatárai megfelelnek a DIN EN ISO 9445-1 szabványnak, folyamatosan hidegen hengerelt nemesacél esetében. Tehát a tárcsáknak pozitív vastagsági ráhagyása is lehet.


Minden egyéb méret és tűrés megfelel a DIN 988 szabványnak.