Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Alátét nagy szilárdságú csavarkötésekhez (12.9/12)
WN 7090 acél, 380 HV, cinklamella bevonat, ezüst
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- A 380–450 HV keménységi tartomány megfelel a DIN EN ISO 898-3 szabványban a 12.9 szilárdsági osztályú csavarokkal való használatra vonatkozóan rögzítetteknek
- Magas szintű korrózióvédelem a cinklamella bevonatnak köszönhetően
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!