Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Drótkötél 1 x 19 A4 nemesacél
Drótkötél 1 x 19 A4 nemesacél - 1
Drótkötél 1 x 19 A4 nemesacél - 2
Drótkötél 1 x 19 A4 nemesacél - 3

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Drótkötél 1 x 19 A4 nemesacél

A huzalok névleges szilárdsága: 1570 N/mm²

Olvassa el a cikk leírását

3 kiszerelésben kapható
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
  • A 19 összesodort huzalnak köszönhetően a drótkötél nagyon merev

  • Csak nagy sugárban hajlítható
Megjegyzés

Ezeket a drótköteleket nem emelőeszközök vagy teherhordó berendezések részeként végzett emelő alkalmazásokhoz tervezték és gyártották.


Ezért emelőeszközökhöz, hevederekhez vagy teherhordó berendezésekhez történő felhasználásuk nem engedélyezett, különösen a gépekre vonatkozó 2006/42/EK irányelv szerint meghatározott alkalmazási körön belül.