Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Spirális betét, készlet, W.TEC® INSERT COIL, M5–M12 A DIN 8140 előírásnak megfelelően
Spirális betét, készlet, W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL, M5–M12 A DIN 8140 előírásnak megfelelően - 1
Spirális betét, készlet, W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL, M5–M12 A DIN 8140 előírásnak megfelelően - 2
Spirális betét, készlet, W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL, M5–M12 A DIN 8140 előírásnak megfelelően - 3
Spirális betét, készlet, W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL, M5–M12 A DIN 8140 előírásnak megfelelően - 4
Spirális betét, készlet, W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL, M5–M12 A DIN 8140 előírásnak megfelelően - 5
Spirális betét, készlet, W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL, M5–M12 A DIN 8140 előírásnak megfelelően - 6

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Spirális betét, készlet, W.TEC® INSERT COIL, M5–M12 A DIN 8140 előírásnak megfelelően

Csökkentett külső átmérővel a jobb beszerelhetőség érdekében. Tartós, nagy teherbírású belső menet előállításához. Szabadon futó, idomszeres menet. Nemesacél
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
A helytakarékos és kopásálló menet és menetjavítás tökéletes kombinációja 4.4.1 rendszerkofferben


  • Alacsony szilárdságú fémekben

  • Műanyagokban


Optimális erőeloszlás


A menetes betétek flexibilitása kompenzálja az emelkedési és szöghibákat



A menetes betét biztonságosan felfekszik



Minimális menetsúrlódási nyomaték és minimális torziós feszültség



Nagyobb korrózióval szembeni ellenállás



Minimális hely- és súlyszükséglet


Kevesebb csatlakozási pont szükséges és/vagy csökkentett csavarozási méretek



Minimális költségek


A menet megerősítésével, amely hatékonyan minimalizálja a javítási költségeket

Az ISO-menet tűrése a 6H-nak megfelelő a beszerelést követően.