Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
W-SL tartó U100
Acélcsatorna lejtős vagy párhuzamos belső peremes felületekkel, meleghengerléssel
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Robusztus U alakú acéltartók, ideális az építési projektek széles skálájához
- Kiváló minőségű acélból készült a maximális stabilitás és biztonság érdekében
A csupasz rész hosszát rendeléskor külön meg kell adni. Kivágások 50 mm-es rácsozathoz.
Felár alkalmazása a számla kiállításakor a DIN 18379 – DIN 18382 szabványoknak megfelelően.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!