Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
W-FAZ/S-UH rögzítődübel nagy alátéttel faépítményekhez, DIN EN ISO 7094 (DIN 440)
Rögzítődübel faépítményekhez, nagy terhelésekhez repedezett és nem repedezett betonban. Horganyzott acél
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Nagy terhelések, kis tengely- és peremtávolságok
- Azonnal terhelhető – nincs várakozási idő
- Időtakarékos átmenő szerelés
- ETA-99/0011 jóváhagyás egyenkénti rögzítéshez, 1-es opció, repedezett és nem repedezett beton
- Tűzállóság (M12 – M16): F30, F60, F90 és F120; tűzterhelés a DIN 4102-2:1977-09 szerint (egységes idő-hőmérséklet görbe)
- Tűzállóság: R30, R60, R90 és R120; TR020 (ETA-99/0011 tartalmazza)
- ETA-99/0011 jóváhagyás egyenkénti rögzítéshez, 1-es opció, repedezett és nem repedezett beton
- Tűzállóság (M12 – M16): F30, F60, F90 és F120; tűzterhelés a DIN 4102-2:1977-09 szerint (egységes idő-hőmérséklet görbe)
- Tűzállóság: R30, R60, R90 és R120; TR020 (ETA-99/0011 tartalmazza)
Egyszeres rögzítés műszaki engedéllyel
Normál beton C20/25-től C50/60-ig (repedezett és nem repedezett beton)
Faépítmények, korlátok stb. szereléséhez optimális.
Egyedi rögzítés műszaki engedély nélkül
Használható < C20/25 betonban és kemény terméskőben
A W-FAZ/S csak száraz belső terekben használható
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!