Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
W-CONNECT modul Bluetooth funkcióval
A W-CONNECT modul az M-CUBE akkumulátorral együtt lehetővé teszi az M-CUBE elektromos szerszámok átfogó, vezeték nélküli kezelését és vezérlését
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
W-CONNECT
A W-CONNECT komponenseknek és az új ORSY® online alkalmazásnak köszönhetően egy olyan átfogó ökoszisztéma jön létre, amely a berendezések digitális kezelése és felügyelete révén megbízható felhasználói élményt és a lehető legjobb eredményeket garantálja. A legfontosabb funkciók közé tartozik az M-CUBE elektromos szerszámok hálózatba kapcsolása az ORSY® online rendszerrel, a helymeghatározás, a készletellenőrzés paraméterezése és az alkalmazás-tanácsadás.
Helymeghatározás
A W-CONNECT átlátható áttekintést nyújt a készülék utolsó ismert helyéről Bluetooth technológiával.
Paraméterezés
A paraméterezés egy digitális beállítás a W-CONNECT-képes M-CUBE szerszámoknál, amellyel különböző beállításokat pontosan az igényeihez igazíthat. Legyen szó fa, fém vagy műanyag megmunkálásáról – az ORSY® online alkalmazáson keresztül történő optimális alkalmazkodással a lehető legjobb eredmény érhető el.
Készletellenőrzés
Ez a funkció átfogó áttekintést nyújt az ORSY® online alkalmazáshoz rendelt összes közeli W-CONNECT-képes berendezésről, így biztosítva, hogy a berendezés mindig teljes és használatra kész legyen, akár az építési területen, akár a műhelyben, akár a járműben.
Alkalmazás-tanácsadás
A W-CONNECT révén a Würth széles körű megmunkálási szakértelme könnyen elérhető, így teljes mértékben az alaptevékenységre összpontosíthat. Emellett a fogyóeszközök kódjának beolvasása lehetővé teszi az elektromos szerszám automatikus beállítását az optimális használat érdekében, ezáltal növelve a hatékonyságot és csökkentve a kopást.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!